Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Classic, transparent, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150120
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     240223
EAN/GTIN:
     4250510934319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Folie mit lösungsmittelreiem Acrylat-Kleber. Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Starke Klebekraft für das sichere PKrschliessen von Kartonagen. Kern-Ø: 76 mm. AbrollPKrhalten: leicht und geräucharm. Rollenlänge: 66 m lang. Rollenbreite: 50 mm.

  • Länge 66 m
  • Breite 50 mm
  • Kern-Ø: 76 mm
  • Hohe Reissfestigkeit
  • Material: Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
36
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Prixo
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
47 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,49612* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.