Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Arbeitstisch, manuell höhenverstellbar, 4-Fussgestell, B 1200 x T 800 x H 680-960 mm, Holz undStahl, weissaluminium/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151350
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242350
EAN/GTIN:
     4250510817308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
151350
151350-SW81
Universalwerkbank
Stehtisch

Ergonomische Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsysteme steigern die Effizienz am Arbeitsplatz und unterstützen gesundes Arbeiten.

Der Schäfer Shop Select Arbeitstisch zeichnet sich besonders durch seine Funktionalität aus. Das Tischgestell ist mit einer hochwertigen, strapazierfähigen Pulverbeschichtung in RAL 9006 ausgestattet. Alle Tische sind stufenlos höheneinstellbar im Bereich von 680 - 960 mm, bei einer verteilten Last sind sie mit bis zu 150 kg belastbar.

Die melaminharzbeschichtete, sehr widerstandsfähige Arbeitsplatte hat eine Plattenstärke von 28 mm, ist resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und Zigarettenglut und ausserdem emissionsarm (Güteklasse 1 gem. DIN 68 675).

Weitere Details:

  • Hochstabiles 4-Fuss-Tischgestell
  • Stufenlos manuell höheneinstellbar im Bereich von 680-960 mm
  • Plattenstärke von 28 mm
  • Bis zu 150 kg belastbar
  • Wahlweise in verschiedenen Breiten der Tischplatte verfügbar
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 345,31*
€ 419,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 417,94*
€ 491,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,63*
€ 585,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,93*
€ 581,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,55*
€ 557,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.