Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband Qtape- 444, tranparent, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152511
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PVC-50_T
EAN/GTIN:
     4055453006112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

reissfeste PVC-Folie mit exzellentem Naturkautschukkleber
sichert eine PKrklebung selbst bei Umwelteinflüssen auf fast allen Materialien
ideal zum PKrschluss von schweren Packstücken
PVC-Folie: 32 -µ stark
Gesamtstärke: 55 -µ
Rollenlänge: 66 m
Rollenbreite: 50 m
Farbe: Weiss Braun oder Transparent
leise abrollend
1 PK = 6 Rollen

Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß 66m, pvc packband, pvc-packband weiß, 152511, 152511-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 33,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 33,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,125* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.