Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, 1443 x 645 mm, enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153392
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     3-373-1 BLAU
EAN/GTIN:
     4051273745583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren von Werkzeughaltern.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
null
Masse B x H:
1443 x 645 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Format:
Querformat
Lochgrösse:
9 mm
Tiefe:
40 mm
Lochabstand:
38 mm
Material:
Stahl
Höhe:
645 mm
Gewicht:
11,1 kg
Breite:
1443 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 153392, 153392-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,52*
€ 112,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 135,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.