Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Tragrolle Rollenbahn
>
Artikel
Scheren-Rollenbahnen, Bahnbreite 400 mm, mit 3 Stützen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3635-154792
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AA052R40036
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
fahrbar mittels Lenkrollen
flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr (ø 50 x 2,8 mm)
Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, Stützen inkl.
Bahnbreite: 400 mm
Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
55 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
4400 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
1,9 - 4,4
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
400 mm
Anzahl Stützen:
3
Länge:
null mm
Material Rollen:
Kunststoff
... >
Lager 3635
>
Verpacken, Versenden
>
Rollenbahnen
Weitere Suchbegriffe:
Tragrolle für Rollenbahn
,
tragrolle rollenbahn kunststoff
,
tragrolle rollenbahn
,
scheren-rollenbahn blume
,
154792
,
154792-SW81
,
Rollenbahnen
,
Rollenbahn
,
Förderband
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,23*
€ 1.005,89*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,07*
€ 1.012,80*
Lager 711
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.067,59*
€ 1.176,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.271,78*
€ 1.396,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.307,72*
€ 1.437,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,83*
€ 1.662,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,25*
€ 1.646,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,91*
€ 1.583,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,78*
€ 1.513,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endanschlag fest für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 400 mm
Blume-Rollen
ZA002R00400
ab € 64,27*
Zubehör
Endanschlag fest für Scherenbahnen, Bahnbreite 400 mm
Blume-Rollen
ZA001R00400
ab € 47,52*
Zubehör
Verbindungsstück für Scheren-Rollbahn, Bahnbreite 400 mm
Blume-Rollen
AA052R00400
ab € 82,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen