Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahnen, Bahnbreite 500 mm, mit 3 Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154796
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R50036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
  • variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
  • ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
  • geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
  • hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
  • verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
  • fahrbar mittels Lenkrollen
  • flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
  • Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr (ø 50 x 2,8 mm)
  • Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
  • Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, Stützen inkl.
  • Bahnbreite: 500 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
55 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
4400 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
1,9 - 4,4
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Anzahl Stützen:
3
Länge:
null mm
Material Rollen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, scherenrollenbahn blume-rollen, tragrolle rollenbahn, 154796, 154796-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,43*
€ 1.160,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,16*
€ 1.167,87*
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.234,13*
€ 1.362,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.453,64*
€ 1.590,82*
€ 4,95*
ab € 1.489,71*
€ 1.636,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,82*
€ 1.893,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,69*
€ 1.878,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,14*
€ 1.807,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,89*
€ 1.765,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,64*
€ 1.729,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 66,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 49,73*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R00500
ab € 88,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.