Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahnen, Bahnbreite 500 mm, mit 6 Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154799
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R50078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
  • variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
  • ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
  • geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
  • hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
  • verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
  • fahrbar mittels Lenkrollen
  • flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
  • Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr (ø 50 x 2,8 mm)
  • Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
  • Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, Stützen inkl.
  • Bahnbreite: 500 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
55 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
9600 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
4,0 - 9,6
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
500 mm
Anzahl Stützen:
6
Länge:
null mm
Material Rollen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn b500mm, 154799, 154799-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.071,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.343,03*
€ 3.978,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,72*
€ 3.937,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,64*
€ 3.770,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.103,02*
€ 3.692,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.071,73*
€ 3.655,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.