Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahnen, Bahnbreite 300 mm, mit 5 Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154806
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R30064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
  • variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
  • ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
  • geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
  • hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
  • verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
  • fahrbar mittels Lenkrollen
  • flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
  • mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen (ø 48 mm), auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen (ø 48 mm) lieferbar (kein Mehrpreis)
  • Achsabstand: 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
  • Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen
  • Bahnbreite: 300 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
32 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
7900 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
2,2 - 7,9
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
300 mm
Anzahl Stützen:
5
Länge:
null mm
Material Rollen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, scheren-röllchenbahn blume, 154806, 154806-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,07*
€ 1.431,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,36*
€ 1.445,30*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.528,16*
€ 1.677,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.664,00*
€ 1.818,06*
€ 4,95*
ab € 1.716,99*
€ 1.870,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,06*
€ 2.163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,65*
€ 2.139,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,40*
€ 2.060,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,76*
€ 2.016,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,00*
€ 1.980,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00300
ab € 62,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00300
ab € 45,65*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R00300
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.