Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahnen, Bahnbreite 400 mm, mit 5 Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154810
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
  • variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
  • ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
  • geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
  • hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
  • verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
  • fahrbar mittels Lenkrollen
  • flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
  • mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen (ø 48 mm), auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen (ø 48 mm) lieferbar (kein Mehrpreis)
  • Achsabstand: 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
  • Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen
  • Bahnbreite: 400 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
32 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
7900 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
2,2 - 7,9
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
400 mm
Anzahl Stützen:
5
Länge:
null mm
Material Rollen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn blume, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 400, 154810, 154810-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,58*
€ 2.379,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,76*
€ 2.342,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,71*
€ 2.227,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,95*
€ 2.165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,82*
€ 2.115,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.