Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Rollbahn, Bahnbreite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154821
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
  • um mehrere Bahnen miteinander zu verbinden
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.