Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Rollbahn, Bahnbreite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154823
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
  • um mehrere Bahnen miteinander zu verbinden
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
600 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 121,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 123,97*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 137,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 170,57*
€ 4,95*
ab € 143,82*
€ 175,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.