| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-154829 Herst.-Nr.: ZA001R00400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Bahnbreite: 400 mm
- Ausführung: starr
Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Durchmesser Rolle: | null mm | Hubhöhe max.: | null mm | Höhe min.: | 700 mm | Höhe max.: | 1100 mm | Breite: | 400 mm | Material Gestell: | Stahl | Material Rollen: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderbahn Endanschlag, Förderbahnendanschlag, Rollenbahn Endanschlag, Röllchenbahn Endanschlag, Scherenbahn Endanschlag, Scherenrollenbahn-Endanschlag, Scherenröllchenbahn-Endanschlag, endanschlag scherenbahn, 154829, 154829-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,52* | € 62,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,64* | € 68,79* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,63* | € 82,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 66,43* | € 84,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|