Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag fest für Scherenbahnen, Bahnbreite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154831
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZA001R00600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
  • Bahnbreite: 600 mm
  • Ausführung: starr
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Durchmesser Rolle:
null mm
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
600 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 67,64*
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 72,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 93,14*
€ 4,95*
ab € 75,58*
€ 95,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.