Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammern, 140/12 mm, Stahl, 5.000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155742
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11912311
EAN/GTIN:
     7313469140099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern

Die hochwertigen Flachdrahtheftklammern mit breitem Rücken und einer Schenkellänge von 12 mm halten perfekt auf grösseren Auflageflächen. Aus hochwertigem Stahl hergestellt, werden 5.000 Rapid Heftklammern in einer Box geliefert.
Die Flachdrahtheftklammern sind hochwertig verarbeitet und aus galvanisiertem, verzinktem Stahl. Der breite Rücken sorgt dafür, dass die Klammern besser halten und nicht ausreissen. Rapid Heftklammern 140/12 eignen sich für unterschiedliche Isoliermaterialien, dünne Pappe, Folie und Teppiche. Für einen noch besseren Eintreibvorgang sorgt der präzise Meisselanschnitt. In dieser Ausführung haben die Rapid Heftklammern eine Schenkellänge von 12 mm. In einer Box sind 5.000 Stück enthalten. Das Produkt ist für folgende Tackermaschinen geeignet: R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R311, R54, E-tac, ESN114, R214, PS111.
Weitere Details:

  • Ideal für Arbeiten mit Isoliermaterial, dünnen Folien, Papier oder Teppichen
  • Galvanisch verzinkter Stahl
  • Präziser Meisselanschnitt
  • 12 mm Schenkellänge
  • Für R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R311, R54, E-tac, ESN114, PS11, R214
  • 5.000 Stück, verpackt in Box
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
5000
Material:
Stahl, verzinkt
Typ Heftklammern:
140/12
Breite:
12 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindhefter, Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammern rapid, flachdrahtklammern, 155742, 155742-SW81, Heftklammern, Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner, Büro), Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner), Klammeraffe, Entklammerer (Büro), Heftklammer-Entferner (Büro), Klammeraffe (Büro)
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,20*
€ 17,56*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 17,60*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 17,97*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,98*
€ 18,72*
Lager 3635
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 31,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 24,29* pro Paar)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.