Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, 1980 mm hoch, 12 Böden, 52 Kästen, mit Türen, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156422
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     242750
EAN/GTIN:
     4063332958148
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert.
Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist.
Der Magazinschrank ist ein Produkt auf besonders hohem Qualitätsniveau. Mit farblich sortierten Lager FIX-Kästen und mit Türen.

Ausführung:

Gehäuse und Türen aus Qualitätsfeinblech, hellsilber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar. Türen mit verchromtem Drehgriff und Sicherheitsschloss. Funktionssicherer Treibriegelverschluss.

  • 12 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 260 kg
  • mit Türen
  • Masse: H 1980 x B 700 x T 300 mm
  • Anzahl Lager-Fix-Kästen: 52 x LF 221
    • Material: Polypropylen, glatte Innenwände, leicht zu reinigen
    • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
    • Formbeständig von -20-° bis + 100 -°
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
hellsilber
Anzahl Fachböden:
12 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhe:
1980 mm
Lieferumfang:
inklusive Türen, 52 Lager-Fix-Kästen
Traglast Fachboden:
20 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
300 mm
Breite:
700 mm
Farbe Korpus:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: 156422, 156422-SW81, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 837,85*
€ 972,17*
€ 4,95*
ab € 839,19*
€ 977,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,17*
€ 1.156,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,46*
€ 1.153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,83*
€ 1.107,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,89*
€ 1.064,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,85*
€ 997,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.