Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M, 350 m lang, B 400 x 160 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157080
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10106
EAN/GTIN:
     4030198101063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

Jede der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M ist 350 m lang und hat eine Breite von 400 x 160 mm. Geliefert werden 2 Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M.
Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M haben eine Folienstärke von 25 my. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M können Sie vielseitig zum Verpacken, Schützen und Einwickeln von Waren verwenden, die Sie versenden möchten. Bei einer Länge von 350 m ist jede Luftkissen-Folienmatte AIRmove- Bubble M 400 x 160 mm breit. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Bubble M haben eine Perforation von 80 mm und werden zu 2 Stück geliefert.
Weitere Details:

  • Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
  • Breite: 400 x 160 mm, 350 m lang
  • Perforation: 80 mm
  • Folienstärke: 25 my
  • 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Folienstärke:
25 µ
Breite:
400 mm
Länge:
3500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 279,58*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 230,87*
€ 281,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 236,91*
€ 284,24*
29 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 237,97*
€ 284,24*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 299,41*
€ 354,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 354,54*
€ 421,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 347,99*
€ 414,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 308,53*
€ 367,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 304,88*
€ 362,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 299,41*
€ 356,30
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 149,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.