Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion, 250 m lang, B 400 x 250 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157084
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10101
EAN/GTIN:
     4030198101018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...

Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion sind pro Stück 250 m lang und haben eine Breite von 400 x 250 mm. Geliefert werden 2 Stück der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion.
Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion schützen und polstern Ihre Waren zuverlässig. Dabei lassen sich die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion auch zum einwickeln oder fixieren von Wertgegenständen verwenden. Jede Luftkissen-Folienmatte ist 250 m lang und hat eine Folienstärke von 25 my. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion sind 400 x 250 mm breit und haben eine 250 mm Perforation. Geliefert werden 2 Stück.
Weitere Details:

  • Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
  • Breite: 400 x 250 mm, 250 m lang
  • Perforation: 250 mm
  • Folienstärke: 25 my
  • 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Folienstärke:
25 µ
Breite:
400 mm
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: 157084, 157084-SW81
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 159,48*
€ 200,16*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 201,62*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 203,71*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 203,71*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 225,00*
€ 269,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 269,02*
€ 320,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,02*
€ 317,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,14*
€ 292,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,82*
€ 273,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,00*
€ 267,75
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 112,50* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.