Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale Toolbox, Kunststoff, 2-tlg., rot, Ø 420 x H 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157596
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     13333
EAN/GTIN:
     4260046923763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschale Rollhocker
Ablageschale für Drehhocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Die rote Ablageschale Toolbox ist ein mobiler Werkzeugeinsatz für die Anbringung direkt unter dem Arbeitshocker. Mit der zweiteiligen Toolbox haben Sie Ihr Werkzeug immer griffbereit in der Nähe.

Die runde Ablage ist der perfekte Begleiter für mobile Arbeitsdrehstühle und -hocker. Die Ø 420 x H 50 mm grosse Schale kann ganz einfach am Fuss des Arbeitsstuhls angebracht werden. Sie bietet insgesamt 14 Ablagefächer für die Unterbringung von Werkzeugen, Schrauben oder anderen Kleinteilen. So haben Sie mit einem Griff unter die Sitzfläche Ihres Hockers schnell die passenden Arbeits-Utensilien zur Hand.

Die beiden Hälften der Toolbox verfügen jeweils über einen klappbaren Tragegriff und sind einzeln entnehmbar. Die Ablageschale ist aus einem stabilen Kunststoff gefertigt, der sie leicht und zugleich belastbar macht. Sie erhalten den praktischen Werkzeugeinsatz in der Farbe Rot.

Weitere Details:

  • Werkzeugeinsatz für die Anbringung an mobilen Arbeitsstühlen
  • 14 Ablagefächer für Werkzeuge und Kleinteile
  • 2-teilig, einzeln entnehmbar
  • Mit klappbarem Tragegriff auf beiden Seiten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Masse: Ø 420 x H 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0,8 kg
Breite:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, Werkzeugeinsatz Rollhocker, drehhocker, 157596, 157596-SW81, Arbeitsstühle Zubehör, Arbeitsstuhl Zubehör, Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 16,28*
1
€ 7,95*
ab € 13,18*
€ 18,93*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 19,44*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 19,54*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.