Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Nopi Classic, 12 Rollen, Rolle 66 m lang, braun + GRATIS Dose Haribo Phantasia


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157999
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     252656
EAN/GTIN:
     4250510817865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Diese 12 Rollen braunes Packband Classic von Nopi mit jeweils einer Länge von 66 Metern sowie einer Breite von 55 Milimetern erhalten Sie inklusiPK einer Dose Phantasia von Haribo als Gratisbeigabe.


Lösungsmittelfrei und bestehend aus Polypropylen mit einer Acrylat-Dispersionsklebmasse, ist das Packband leise abrollbar und bietet eine sehr hohe Anfasskraft für SchachtelPKrschlüsse. Die Folienstärke beträgt jeweils 28 -µ.


Weitere Details:

  • 12 Rollen Packband von Nopi
  • Mit Acrylat-Dispersionsklebmasse, lösungsmittelfrei, leise abrollbar
  • Mit hoher Anfasskraft für den SchachtelPKrschluss
  • Trägermaterial: Polypropylen
  • Folienstärke: jeweils 28 -µ
  • Gesamtstärke: 52 -µ
  • Masse je Rolle: L 66 m x B 55 mm
  • Farbe: jeweils braun


+ Gratis: 1 Dose Haribo Phantasia

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
leise
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
76 mm
Gesamtstärke:
50 µ
Kleber:
Acrylat
Folienstärke:
28 µ
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband nopi braun 66mx50mm, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 157999, 157999-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 40,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 40,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.