Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DYMO- LabelWriterâ„¢ 550, Thermodirektdruck, 300 x 300 dpi, 62 Etiketten/min, Auto-Erkennungsfunktion, USB, inkl. Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160009
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112722
EAN/GTIN:
     3026981127229
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Labelwriter-Machines

Mithilfe des Etikettendruckers LabelWritertrade, 550 von DYMO erstellen Sie professionell und innerhalb kürzester Zeit individuelle, bis zu 58,42 mm breite Etiketten sowie ein- und zweidimensionale Barcodes.

Das farblich in Schwarz gehaltene, ausschliesslich für die Verwendung von DYMO LabelWritertrade,-Etiketten konzipierte Beschriftungsgerät arbeitet auf Basis von Thermodirektdruck und überzeugt neben einer kristallklaren Auflösung von 300 x 300 dpi durch seine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 62 Etiketten pro Minute.

Zudem ist das DYMO Beschriftungsgerät mit einem USB-Anschlusss und einer praktischen Auto-Erkennungsfunktion ausgestattet. Diese unterstützt Sie zielgerichtet bei der Auswahl des für Ihre Bedürfnisse genauestens passenden Etikettentyps und zeigt Ihnen übersichtlich die Art, Grösse und Farbe der Etiketten an. Gleichzeitig informiert Sie diese Funktion über die Anzahl der noch verbleibenden Etiketten während des Druckvorganges.

Die Gesamtmasse des über einen automatischen Energiesparmodus verfügenden Etikettendruckers LabelWritertrade, 550 von DYMO belaufen sich auf L 187,96 x B 127 x H 139,7 mm bei einem Gesamtgewicht von 640 g.

Er wird Ihnen inklusive einer Starterrolle mit Adressetiketten, einem Netzteil, einem Netzkabel, einem USB-Kabel sowie einer Kurzanleitung geliefert.

Ausführung und Leistungsmerkmale:

  • Professionelles Beschriftungsgerät auf Basis von Thermodirektdruck
    • zur individuellen Erstellung von Etiketten und von ein- sowie zweidimensionaler Barcodes
    • verwendbar ausschliesslich mit DYMO LabelWritertrade,-Etiketten
    • automatische Erkennung und Anzeige von Etikettenart, Etikettengrösse sowie Anzahl verbleibender Etiketten
  • Automatischer Energiesparmodus
  • Auflösung: 300 x 300 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: 62 Etiketten/min
  • Maximale Etikettenbreite: 58,42 mm (2,3")

Schnittstellen:

  • USB

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Starterrolle mit Adressetiketten, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel und Kurzanleitung
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 8 oder höher sowie Mac OS X v10.14 oder höher
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 187,96 x B 127 x H 139,7 mm
  • Gewicht: 640 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Schriftbandbreite:
58 mm
Barcodes:
ein-/zweidimensional
Anschlüsse:
USB
Betriebssystem:
Windows, Macintosh
Lieferumfang:
Etikettendrucker LabelWriterâ„¢ 550, Starterrolle mit Adressetiketten, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Kurzanleitung
Tiefe:
127 mm
Druckgeschwindigkeit:
62 Etiketten/min
Höhe:
139,7 mm
Gewicht:
0,64 kg
Druckauflösung:
300 x 300 dpi
Breite:
187,96 mm
Stromversorgung:
Netzteil
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,15*
ab € 70,39*
€ 87,24*
1 Tag
120
€ 7,50*
ab € 71,69*
€ 87,49*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 72,87*
€ 89,29*
€ 4,50*
ab € 75,14*
€ 91,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 133,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
AS0722370
ab € 6,37*
Zubehör
Avery
ASS0722400
ab € 8,66*
Zubehör
Avery
AS0722400
ab € 11,87*
Zubehör
Avery
AS0722550
ab € 6,15*
Zubehör
Avery
ASS0722540
ab € 10,10*
Zubehör
Avery
AS0722470
ab € 13,55*
Zubehör
Avery
AS0722480
ab € 13,96*
Zubehör
Avery
ASS0722430
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,33*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 65,85*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 37,56*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 80,32*
Zubehör
Dymo
2112290
ab € 80,22*
Zubehör
Dymo
2112286
ab € 61,83*
Zubehör
Dymo
S0929080
ab € 111,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.