Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722370 Herst.-Nr.: AS0722370 EAN/GTIN: 4004182617021 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 28 x 89 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 260 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Papier | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722370 (99010) und Seiko® SLP-2RL | wieder ablösbar: | Ja | Höhe des Etiketts: | 89 | Breite des Etiketts: | 28 | GTIN: | 4004182617021 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | AS0722370 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Produkttypbezeichnung: | Adressieren | Farbe: | weiß | Herstellerprodukttyp: | Adressieren | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Adressieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, adressaufkleber rolle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 6,56* | € 9,58* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 6,60* | € 9,63* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,10* | € 10,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 7,24* | € 10,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,66* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 3,28* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|