Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider IDEAL 1133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162872
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11330000
EAN/GTIN:
     4019364100208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Bringt Fotos und Computerausdrucke perfekt in Form. Lasergeschnittenes Universalmesser aus hochwertigem Spezialstahl mit Teflon--Beschichtung. Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter. Zwei Papieranlagen (vorne und hinten) und zwei Massskalen (cm/mm). Rückanschlag (für vorderer oder hinterer Papieranlage). Papierformate von A4 - A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch.

  • Tischgrösse: 250 x 340 mm
Weitere Informationen:
Pressungsart:
manuell
2 Winkelanschlag:
Nein
Material Gehäuse:
Stahl
Tiefe:
570 mm
Sicherheitsvorrichtung:
Ja
Blattleistung:
15 Blatt
Rückanschlag:
Ja
Schnitthöhe:
01. Mai mm
Schnittlänge:
340 mm
Breite:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), 162872, 162872-SW81, Hobbyschneidemaschine (Hebelschneider), Papierschneidemaschine (Hebelschneider), Papier-Schneidemaschine (Hebelschneider), Guillotine (Papier Hebelschneider)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 83,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,28*
€ 83,67*
€ 4,00*
ab € 67,42*
€ 86,90*
6 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 69,16*
€ 88,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 123,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00533-21247
ab € 66,44*
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 145,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.