Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-162917 Herst.-Nr.: CO112 EAN/GTIN: 4004360900990 |
| | |
|
| | |
| - vereinen exzellente Qualität mit hoher Funktionalität
- edle, moderne Softwave-Oberfäche
- mit Archivtasche inkl. Kartenfach, Inhaltsverzeichnis, 2 Zeichenbänder, Seitennummerierung, Gummibandverschluss Stiftschlaufe, 2 Titel- und 2 Rückenaufkleber
- Inhalt: 196 Seiten, hochwertiges 80 g/qm Papier PEFC-zertifiziert
- A4: Papierformat 213 x 295 mm
- A5: Papierformat 148 x 213 mm
- A6: Papierformat 108 x 151 mm
- A4+: Extragrosses Format - perfekt zum Einlegen und Aufbewahren von DIN A4 Unterlagen
- Farbe Cover: Schwarz
- wahlweise blanko (mit Linienpapier), kariert oder liniert
- in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Notizbuch | Anzahl Blatt: | 194 | Lineatur: | liniert | Bindung: | Hardcover | Format: | DIN A4 | Grösse: | A4 | Material Einband: | Karton | Grammatur: | 80 g/m² | Höhe: | 295 mm | Blattanzahl: | 194 | Breite: | 213 mm | Einband: | Hardcover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, sigel conceptum notizbücher, register buch, 162917, 162917-SW81, Notizbücher, Notizblock, Kopfleistenbuch |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,99* | € 20,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,21* | € 20,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 15,02* | € 21,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,40* | € 21,85* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,86* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|