Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULoffice Jahreplaner inkl. umfangreichem Zubehör, 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-163591
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466584.SPR
EAN/GTIN:
     4002390080385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
163591
163591-SW81
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • mit horizontaler Monatseinteilung
  • permanente Jahresübersicht
  • gedruckte Monatsnamen (3-sprachig) und Datum
  • Felder für Wochentage
  • Tagesnamen können mit Magnetblättchen sauber eingesetzt werden
  • Korrekturen jederzeit leicht möglich
  • inkl. 5 Marker, 1 Stiftehalter, 4 farblich sortierte Magnetstreifen (1 x 100 cm), 4 Magnetbögen mit Symbol


900 x 600 mm

  • Einzelfeld: 70 x 16
  • Datumsfeld: 2/10 x 16
  • Kopfzeilen: 70 x 35


1200 x 900 mm

  • Einzelfeld: 95 x 26
  • Datumsfeld: 15/10 x 26
  • Kopfzeilen: 95 x 50
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
1200 x 900 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
inklusive 5 Marker, Stiftehalter, 4 farbige Magnetstreifen, 4 Magnetbögen mit Symbol
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
26 x 95 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
1200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 194,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 216,69*
€ 4,95*
ab € 172,81*
€ 217,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 259,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.