Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B34, Partikelschnitt 0,78 x 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163714
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1845111
EAN/GTIN:
     4026631036610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit verschiedenen Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

Weitere Details:

Zerkleinert auch Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt)
Unterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel
Auf Rollen fahrbar
100 Liter Auffangvolumen
Eingabebreite: 310 mm
Schnittgeschwindigkeit:
- ca. 88 mm/Sek. bei Streifenschnitt
- ca. 80 mm/Sek. bei Partikelschnitt
Leistung/Anschluss: 590 W/230 V
Sicherheitsstufe nach DIN 66399
Masse: ca. B 541 x T 439 x H 845 mm
Gewicht: ca. 42 kg


Für alle HSM- SECURIO Modelle gilt:


Made in Germany
Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
Energiesparend durch ZES- oder EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)
Einfache Bedienung über nur einen Schalter
Geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die Lebensdauer
Vollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben können
Motor ist thermisch gesichert

Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
8 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
100 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
845 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
590 W
Format:
DIN A3
Tiefe:
439 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
88 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
42 kg
Breite:
541 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163714, 163714-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,72*
€ 1.153,30*
€ 5,50*
ab € 1.102,78*
€ 1.158,87*
Frei Haus
ab € 1.147,71*
€ 1.199,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,37*
€ 1.238,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.296,99*
€ 1.355,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,29*
€ 1.612,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,01*
€ 1.608,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,87*
€ 1.582,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,47*
€ 1.563,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,99*
€ 1.543,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.