Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-163971 Herst.-Nr.: 4221 EAN/GTIN: 4008705042215 |
| | |
|
| | |
| - TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
- Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
- Extrem stark haftend, temperaturbeständig von -40 bis +150 -°C
- Für monochrome Laserdrucker und Kopierer
- Format: 45,7 x 21,2 mm
- DIN A4
- 25 Bogen/Paket
- 1200 Etiketten
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Stück pro Paket: | 1200 | Geeignet für: | Bauteilekennzeichnung | Hersteller-Nr.: | 4221 | Typ Etiketten: | Typenschild-Etiketten | Bogen/Paket: | 25 | Haftung: | permanent | Höhe: | 21,2 mm | Verwendung: | Copier-, Laserdrucker | Ablösbar: | Nein | Breite: | 45.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, typenschild etiketten, beschriftungsfolien laserdrucker, 163971, 163971-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 18,31* | € 24,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,18* | € 24,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 18,34* | € 24,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,40* | € 25,69* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,44* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,0262* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|