Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-163980 Herst.-Nr.: 4278 EAN/GTIN: 4008705042789 |
| | |
|
| | |
| - TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
- Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weissegrad und gleichmässige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
- Umweltschonend und nachhaltig: CO2-neutral, PEFC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- DIN A4
- Format: 70 x 50,8 mm
- 100 Bogen/Paket
- 1500 Etiketten/Paket
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 1500 | Hersteller-Nr.: | 4278 | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | universell | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 50,8 mm | Verwendung: | Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker | Zertifikate: | FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert | Breite: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, 163980, 163980-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 16,52* | € 22,72* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,70* | € 22,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,42* | € 23,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,04* | € 23,31* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,24* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,01816* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|