Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, 25 Etiketten, 25 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-163989
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4375
EAN/GTIN:
     4008705043755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
  • TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
  • Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
  • Wasserfest, ö-l und schmutzabweisend
  • Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet
  • Format: 210 x 297 mm
  • DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
25
Geeignet für:
farbigem Untergrund, Glas, Porzellan
Hersteller-Nr.:
4375
Typ Etiketten:
Folien-Etiketten
Bogen/Paket:
25
Haftung:
permanent
Höhe:
297 mm
Verwendung:
Copier-, Laserdrucker
Ablösbar:
Nein
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Folien-Etiketten, Folienetikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma folien-etiketten glasklar, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, 163989, 163989-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,49*
€ 19,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,52*
€ 19,88*
1 Tag
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 20,23*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 21,50*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 35,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,38*
€ 42,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 1,0848* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.