Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164019 Herst.-Nr.: 4623 EAN/GTIN: 4008705046237 |
| | |
|
| | |
| - Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weissegrad und gleichmässige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
- Umweltschonend und nachhaltig: CO2-neutral, PEFC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Blatt mit umlaufendem Rand
- Format: 97 x 42,3 mm
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 2400 | Geeignet für: | universell | Hersteller-Nr.: | 4623 | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Bogen/Paket: | 200 | Höhe: | 42.3 mm | Ablösbar: | Nein | Breite: | 97 mm | Zertifikate: | TÜV-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, 164019, 164019-SW81, Preisetiketten, Etiketten, PC-Druckeretikett, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laseretikett, Kopier-Etikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,84* | € 37,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 29,08* | € 37,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,47* | € 39,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 30,61* | € 39,24* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,60* | € 60,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01984* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|