Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Transparente matte Folien-Etiketten Nr. 4682 auf DIN A4-Blättern, 300 Etiketten, 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164035
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4682
EAN/GTIN:
     4008705046824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
  • Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
  • Wasserfest, öl- und schmutzabweisend
  • Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet
  • Format: 97 x 42,3 mm
  • DIN A4
  • 25 Bogen/Paket
  • 300 Etiketten/Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
300
Geeignet für:
DIN lang-Kuverts
Hersteller-Nr.:
4682
Typ Etiketten:
Folien-Etiketten
Haftung:
selbstklebend
Höhe:
42,3 mm
Verwendung:
Copier-, Laserdrucker
Ablösbar:
Nein
Breite:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma folien-etiketten glasklar, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, 164035, 164035-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,68*
€ 20,33*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,72*
€ 20,36*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,79*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 23,02*
Lager 3635
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 31,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,07997* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.