Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stellwand Filz/Filz, blau 1200x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166094
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTF90 03
EAN/GTIN:
     4016946193948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellwandrollen
Tafelstativ-Rollen
Trennwandrollen

Die hochwertige Franken Stellwand ist in unterschiedlichen Abmessungen sowie mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Modellen aus Kork oder Filz sowie Stellwänden, die Sie von beiden Seiten beschriften können. Die beliebten Wände zum Aufstellen punkten mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Sie lassen sich nahezu in jedem beliebigen Winkel aufstellen. Eine derartige Franken Stellwand bietet Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. So können Sie die praktischen Wände zum Beispiel bei Auftritten auf Messen und Ausstellungen sowie Kongressen oder auch im Empfangsbereich Ihres Unternehmens nutzen.


Weitere Details:

  • Bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • Beliebig erweiterbar
  • Kann in nahezu jedem Winkel aufgestellt werden
  • Einsatzgebiete: Messepräsentationen, Ausstellungen, Empfangsbereich, Kongresse oder im TQM- und Zertifizierungsbereich
  • Auch als Raumteiler geeignet
  • Ausführung Kork/Kork, Grössen: 1500 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm, 1200 x 900 mm, 1200 x 600 mm, 1200 x 300 mm
  • Ausführung beidseitige Schreibtafel: Grössen: 1500 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm, 1200 x 900 mm, 1200 x 600 mm, 1200 x 300 mm
  • Ausführung Filz/Filz, Grössen: 1500 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm, 1200 x 900 mm, 1200 x 600 mm, 1200 x 300 mm, Farben: grau oder blau

Stellfüsse sind im Lieferumfang nicht enthalten, bitte gleich mit bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelgrösse:
1200 x 900 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Nein
Beidseitig verwendbar:
Ja
Tafelbreite:
900 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Verbindungsklammern
Tiefe:
500 mm
Klappbar:
Nein
Material Tafel:
Filz
Weitere Suchbegriffe: 166094, 166094-SW81, Moderationstafel, Pintafel (Textiltafel), Textil-Tafel, Pinwand (Textiltafel), Filz-Tafel, Pinboard (Textiltafel), Pinnboard (Textiltafel), Pinnwand (Textiltafel), Pinntafel (Textiltafel)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,71*
€ 137,86*
13 Tage
45
Frei Haus
ab € 104,54*
€ 137,86*
€ 4,95*
ab € 108,22*
€ 142,05*
€ 4,95*
ab € 111,09*
€ 150,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 168,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 14,09*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 52,29*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,22*
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.