Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Ideal 3104 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 120 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166629
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31049211
EAN/GTIN:
     4019364619700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Mit dem weissen Aktenvernichter 3104 CC von Ideal erhalten Sie ein gleichermassen leistungsstarkes und robustes wie ruhiges, für den Dauerbetrieb am Arbeitsplatz bestens geeignetes Gerät. Er entspricht der Sicherheitsstufe P-4 und arbeitet zuverlässig mit Partikelschnitt von 4 x 40 mm. Die beiden Schneidwerke zerkleinern in nur einem Durchgang gleichzeitig bis zu 27 Blatt Papier des Formates DIN A4 und einer Qualität von 70 g/m-². Dank der Arbeitsbreite von 310 mm ist auch die Längszufuhr von Dokumenten im Format DIN A3 problemlos möglich.

Das integrierte SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) mit einer elektronisch kontrollierten Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung sorgt für den nötigen Schutz. Der Öler nimmt eine automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen vor, sodass der 3104 CC eine gleichbleibend hohe Schnittleistung erreicht. Der kraftvolle Wechselmotor ist zudem für den Dauerbetrieb geeignet und läuft geräuscharm. Durch die Verwendung robuster Materialien wie bei den büroklammerfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl und dem Twin-Antriebs-System ist dieser Aktenvernichter ausgesprochen langlebig.

Ein ECC (Electronic Capacity Control System) überwacht während des Shredderns die Kapazitätsauslastung und schaltet das Gerät automatisch bei vollem Schnittgutbehälter oder Papierstau ab. Der 120 l fassende Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff kann gänzlich ohne den zusätzlichen Einsatz von Müllsäcken verwendet werden.

Ein fahrbarer, hochwertiger Holzunterschrank für den unkomplizierten Standortwechsel rundet die Ausstattung des Aktenvernichters 3104 CC von Ideal gekonnt ab.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung
  • Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung
  • Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • Zweifache Motorsicherung
  • SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an
  • Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar
  • Wechselstrommotor mit 640 W Leistung
  • Mobiler Unterschrank mit Rollen
  • Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Schnittleistung: 21-23 Blatt bei Papierstärke 80 g/m-², 25-27 Blatt bei 70 g/m-²
  • Schnittbreite: 4 x 40 mm
  • Arbeitsbreite: 310 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 120 l
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 538 x T 470 x H 930 mm
  • Gewicht: 52 kg
  • Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
27 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
120 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
930 mm
Partikellänge:
40 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
52 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
640 W
Tiefe:
470 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Material:
Kunststoff; Holz
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
52 kg
Breite:
538 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, akten-vernichter cross cut, akten vernichter, 166629, 166629-SW81, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,44*
€ 1.153,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.129,03*
€ 1.191,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.147,67*
€ 1.194,09*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.160,04*
€ 1.206,06*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,55*
€ 1.240,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,09*
€ 1.420,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,14*
€ 1.415,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,34*
€ 1.395,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,01*
€ 1.376,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,67*
€ 1.365,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,53*
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 23,992*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.