Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma wetterfeste Etiketten Nr. 9539, aus Polyesterfolie, 160 Etiketten, 40 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167417
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9539
EAN/GTIN:
     4008705095396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
  • Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
  • Wetterfest, öl- und schmutzabweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 -°C, seewasserfest
  • Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet
  • Format: 99,1 x 139 mm
  • DIN A4
  • 10 Bogen/Paket
  • 40 Etiketten/Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
160
Geeignet für:
Aussenbereich
Hersteller-Nr.:
9539
Typ Etiketten:
Wetterfeste Etiketten
Haftung:
selbstklebend
Höhe:
139 mm
Verwendung:
Copier-, Laserdrucker
Ablösbar:
Nein
Breite:
99.1 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 29,64*
€ 38,24*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,89*
€ 38,28*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 29,92*
€ 38,51*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,85*
€ 40,57*
Lager 3635
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 68,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,74*
€ 81,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,82*
€ 80,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,32*
€ 77,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Packung
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 1,3885* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.