Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-167429 Herst.-Nr.: 4410 EAN/GTIN: 4008705044103 |
| | |
|
| | |
| Die edlen Namens- und Textiletiketten Herma eignen sich als Alternative zu Anstecknadeln ideal für Workshops. Die selbstklebenden Etiketten sind in einer Packung mit 100 oder 200 Stück erhältlich. Sie möchten die Teilnehmer von Workshops, Messen oder Seminaren mit persönlichen, aber dennoch eleganten Namensetiketten versorgen Dann sind die Textiletiketten vom Markenhersteller Herma eine gute Wahl. Die Etiketten sind selbstklebend und bestehen aus edler Acetatseide. Dadurch vermitteln sie einen hochwertigen Eindruck. Die Etiketten lassen sich ausserdem zur Beschriftung von Textilien und Möbeln verwenden. Für besonders empfindliche Materialien wie Feinleder, Seide oder Samt sind sie allerdings nicht geeignet. Nach der Verwendung sind sie auf allen anderen Materialien wieder gut ablösbar. Erhältlich sind die flexiblen Etiketten mit rotem oder blauem Rand sowie ohne Rand. Sie können die Aufkleber per Hand, per Laserdrucker oder Kopierer beschriften. Die Etiketten messen 80 x 50 mm, befinden sich auf A4-Bögen und sind einzeln abtrennbar. Weitere Details: - Selbstklebende und beschriftbare Etiketten für Textilien
- A4-Format bedruckbar mit Laserdrucker oder Kopierern
- Einzeln abtrennbar
- Mit oder ohne farbigem Rand erhältlich (rot, blau)
- Form der Etiketten: abgerundet
- Material: Acetatseide
- Masse Einzeletikett: 80 x 50 mm
- Packung mit 100 Stück (10 Blatt) oder 200 Stück (20 Blatt)
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss; blau | Ausführung: | mit blauem Rand | Stück pro Paket: | 200 | Hersteller-Nr.: | 4410 | Ablösbar: | Ja | Geeignet für: | Textilien | Typ Etiketten: | Namens-Etiketten | Bogen/Paket: | 200 | Haftung: | wiederablösbar | Höhe: | 50 mm | Verwendung: | Copier-, Laserdrucker | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Textiletiketten, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, gewebekleber, inkjet-etikett herma, 167429, 167429-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,93* | € 20,77* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 15,14* | € 21,08* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,86* | € 22,04* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 15,94* | € 22,21* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 25,92* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 1,296* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|