Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Rollenschneider 558, Schnittlänge 1300 mm, Schnitthöhe 0,7 mm/7 Blatt, Rundmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167616
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00558-15004
EAN/GTIN:
     4009729069578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Dieser DAHLE Rollenschneider 558 stellt ein professionelles Werkzeug für das saubere Schneiden von Papier dar. Sein hochwertiges Rundmesser ermöglicht einen exakten und gratfreien Schnitt.

Beim Schneiden von Flyern, Broschüren und anderen Druckerzeugnissen mit einer Schnitthöhe von bis zu 0,7 mm bzw. sieben Blatt liefert der DAHLE Rollenschneider 558 nützliche Dienste. Einer seiner Pluspunkte ist die Schnittlänge von 1300 mm, die sich selbst für grössere Papierformate eignet. Da bei einem Rollenschneider die Klingen in einem geschlossenen Kunststoffkopf verbaut sind, reduziert sich das Verletzungsrisiko.

Der DAHLE Rollenschneider 558 verfügt über praktische Formatlinien, die das Ausrichten des Papiers auf dem Tisch erleichtern. Durch die Doppel-Führungsstange sowie der Kombination aus geschliffenem Rund- und Untermesser erzielen Sie ein präzises Schnittergebnis. Die Messer bestehen aus gehärtetem Stahl und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus.

An der Schnittstelle erfolgt bei diesem Rollenschneider eine automatische Pressung. Weitere Details sind die zwei Winkelanlagen und ein verstellbarer Rückanschlag. Dank der optimierten Messerkopf-Ergonomie bedienen Sie das Gerät bequem mit dem Handballen. Der stabil verarbeitete Metalltisch und die rutschfesten Gummifüsse gewährleisten einen sicheren Stand bei Arbeiten.

Weitere Details:

  • Professioneller Rollenschneider (Generation 3)
  • Exakter, gratfreier Schnitt
  • Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl
  • Schnittlänge: 1300 mm (DIN A0)
  • Schnitthöhe: 0,7 mm
  • Schnittleistung: 7 Blatt
  • Metalltisch mit Formatlinien (mm-Teilung)
  • Rutschfeste Gummifüsse
  • Pressung an der Schnittstelle
  • Zwei Winkelanlagen
  • Verstellbarer Rückanschlag
  • Standfüsse auf der Rückseite
  • Aussenmasse Tisch: L 1520 x B 395 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Sicherheitsvorrichtung:
Nein
Blattleistung:
7 Blatt
Pressungsart:
manuell
Rückanschlag:
Nein
2 Winkelanschlag:
Ja
Material Gehäuse:
Metall
Schnitthöhe:
700 mm
Schnittlänge:
1300 mm
Breite:
1520 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, Rotationsschneider, roll- und schnitt-schneidemaschine dahle, roll und schnitt schneidemaschine, 167616, 167616-SW81, Papierschneidemaschine (Rollschneider), Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Hobbyschneidemaschine (Rollschneider)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 152,75*
€ 186,72*
3 Tage
44
€ 7,50*
ab € 153,61*
€ 186,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 186,93*
€ 4,50*
ab € 163,99*
€ 199,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,93*
€ 280,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.