Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-167617 Herst.-Nr.: 00556-15003 EAN/GTIN: 4009729069561 |
| | |
|
| | |
| Sicher und einfach schneiden Sie mit dem professionellen Rollenschneider 556 von DAHLE. Es weist eine Schnittlänge von 960 mm und eine Schnitthöhe von 1,00 mm beziehungsweise 10 Blatt auf. Mit dem DAHLE Rollenschneider 556 entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Gerät zum präzisen Schneiden von Papier. Ob im Büro oder im Alltag: Dank des hochwertigen Tisches aus Metall, der auf rutschfesten Füssen aus Gummi steht, ermöglicht Ihnen der Papierschneider ein einfaches und exaktes Arbeiten. Für zusätzliche Sicherheit ist das Rundmesser in einem geschlossenen Kunststoffkopf untergebracht. Rundmesser und Untermesser bestehen aus geschliffenem und gehärtetem Stahl. Gemeinsam mit der Führungsstange sorgen sie für besonders präzise Schnitte. Die Ausrichtung des Schnittgutes wird durch Formatlinien entlang der Schnittkante im Millimeter-Format erleichtert. Eine automatische Pressung an der Schnittstelle garantiert zudem eine schnelle Fixierung des Schnittmaterials. Weitere Details: - Profigerät für effektives und präzises Schneiden
- Höchste Sicherheit durch Rundmesser in einem geschlossenem Kunststoffkopf
- Rundmesser und Untermesser aus geschliffenem und gehärtetem Stahl
- Metalltisch mit Füssen aus Gummi
- Formatlinien im Millimeter-Format entlang der Schnittkante für eine exakte Ausrichtung des Schnittmaterials
- Schnelle Fixierung des Schnittguts durch automatische Pressung an der Schnittstelle
- Zwei Winkelanlagen
- Rückanschlag zu Formatfindung verstellbar
- Stehende und platzsparende Aufstellung am Arbeitsplatz durch rückseitige Standfüsse
- Schnittlänge: 960 mm
- Schnitthöhe: 1,00 mm / 10 Blatt
- Aussenmasse Tisch: L 1180 x B 395 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau; silber | Sicherheitsvorrichtung: | Nein | Blattleistung: | 10 Blatt | Pressungsart: | manuell | Rückanschlag: | Nein | 2 Winkelanschlag: | Ja | Material Gehäuse: | Metall | Schnitthöhe: | 1 mm | Schnittlänge: | 960 mm | Breite: | 1180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider 10 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, roll- und schnitt-schneidemaschine dahle, 167617, 167617-SW81, Papierschneidemaschine (Rollschneider), Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Hobbyschneidemaschine (Rollschneider) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 123,47* | € 155,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 122,77* | € 155,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,50* | € 156,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 132,22* | € 165,46* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 224,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|