Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter One Shred 16 MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167903
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2808
EAN/GTIN:
     4030152028085
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der Aktenvernichter HP OneShred 16MC überzeugt mit seiner professionellen Leistungsstärke: Er schafft eine Schnittleistung von 16 Blatt und erreicht eine lange Betriebszeit von über 30 Minuten. Für das Abkühlen benötigt er 50 Minuten.

Mit diesem Aktenvernichter zerkleinern Sie vertrauliche Papiere auf eine Schnittgrösse von nur 2 mal 15 mm im Mikroschnitt. Damit entspricht das Schnittergebnis der hohen Sicherheitsstufe P-5 und leistet Ihnen in der Personal- oder Rechtsabteilung ausgezeichnete Dienste. Da der Aktenvernichter auch Büro- und Heftklammern verarbeiten kann, erleichtert er ein effizientes Schreddern. Zusätzlich bietet das Gerät einen grossen und selten zu leerenden Auffangbehälter.

Um uneingeschränkte Mobilität zu ermöglichen, verfügt der exklusive Aktenvernichter HP OneShred 16MC über vier Rollen. Mit einer Geräuschbelastung von weniger als 65 dB können Sie diesen Schredder auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen einsetzen.

Ausstattung Funktionen:

  • Geeignet für Grossraumbüros, Arztpraxen und Kanzleien
  • Zerkleinert auch Kreditkarten sowie Heft- und Büroklammern
  • Energiesparende Stand-by und Abschaltautomatik
  • Herausnehmbarer Mehrweg-Auffangbeutel
  • LED Anzeige zur überwachung des Füllstandes
  • Professioneller Mikroschnitt-Aktenvernichter
  • Anti-Papierstau-Technologie für störungsfreies Arbeiten
  • Mit lediglich 65 dBA besonders leise im Betrieb

Weitere Details:

  • Schnittleistung (Papier A4, 80g/m2 ): bis zu 16 Blatt
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Schnittart: Micro Cut/Mikroschnitt
  • Schnittgeschwindigkeit: 1,6 m/min
  • Partikelgrösse: 2 mm x 15 mm
  • Motorleistung: 680 W
  • Betriebszeit: 30 min, Abkühlzeit: 50 min
  • Entspricht Datenschutz-Grundverordnung
  • Rollen: 4 Stück, davon 2 Feststellbar
  • Schlafmodus nach 30 min
  • Anzeige für überhitzung und überlastung
  • Maximales Auffangvolumen des Behälters: 30 l
    • Mit Sichtfenster
  • Arbeitsbreite: 220 mm
  • Spannung: 220-240 VAC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Masse: B 424,3 mm x T 295 mm x H 644,5 mm
  • Motortyp: Induction
  • Gewicht: 18,4 kg
  • Lieferumfang: HP ölpapier
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Ja
Arbeitsbreite:
220 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
16 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
30 l
Schnittart:
Mikroschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
644,5 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss; schwarz
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
65 db(A)
Schnittbreite:
2 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
680 W
Tiefe:
295 mm
Spannung:
220-240 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
26,67 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Kreditkarten, Büroheftklammern
Gewicht:
18,4 kg
Breite:
424,3 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 219,75*
€ 261,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 266,02*
€ 6,78*
ab € 232,30*
€ 276,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 249,34*
€ 294,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 401,40*
€ 465,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.