Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbeutel für Leitz IQ Autofeed Office Pro 600 Aktenvernichter, Volumen 175 l, in Spenderbox, B 300 x T 1 x H 500 mm, Polypropylen, transparent, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167982
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80260000
EAN/GTIN:
     4002432126934
Suchbegriffe:
167982
167982-SW81
Auffangbeutel
Auffangbeutel für Aktenvernichter

Diese Auffangbeutel sind geeignet für die Verwendung in Verbindung mit den Leitz IQ Autofeed Office Pro 600 Aktenvernichtern.

Die Beutel bestehen aus transparentem, ausgesprochen starkem Polypropylen und fassen bis zu 175 l an Schnittgut. Ihre Gesamtmasse betragen B 300 x T 1 x H 500 mm.

Diese Auffangbeutel für die IQ Autofeed Office Pro 600 Aktenvernichter von Leitz werden Ihnen zu jeweils 20 Stück in einer praktischen Spenderbox geliefert.

Ausführung:

  • 20 hochwertige Auffangbeutel für Schnittgut
  • Geeignet für die Verwendung in Kombination mit den Leitz IQ Autofeed Office Pro 600 Aktenvernichtern
  • Fassungsvermögen von jeweils 175 l
  • In praktischer Spenderbox

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polypropylen
  • Farbe: jeweils transparent
  • Masse: jeweils B 300 x T 1 x H 500 mm
  • Gewicht: jeweils 360 g
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Stück pro Paket:
20
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 62,55*
€ 78,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,48*
€ 81,52*
€ 5,50*
ab € 64,47*
€ 83,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 70,70*
€ 88,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 112,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020175B
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.