Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT80260000 Herst.-Nr.: 80260000 EAN/GTIN: 4002432126934 |
| |
|
| | |
| - Leitz Auffangbeutel
- Für Leitz IQ Autofeed Aktenvernichter 600
- In praktischer Spenderbox
- Extrastark
- Fassungsvermögen: 175 Liter
- Material: Polypropylen (PP)
- Format: 300 x 500 x 1 mm
- Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Auffangbehältervolumen: | 175 l | Besonderheiten: | In praktischer Spenderbox. Extrastark. Inhalt: 20 Stück. | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 7.2800 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 500 mm | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungssack, Müllsäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfall-säcke grau, abfall säcke, abfall-säcke 175 l, 600, 8026, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, AktenvernichterAbfallsack, AktenvernichterAuffangbeutel, AktenvernichterDauerplastiksack, Autofeed, Dauerplastiksack, für, IQ, Leitz, Papier, Papier-Abfallsack, PapierAbfallsack, Plastikabfallsack, Plastiksack, Recycelbarer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 62,24* | € 79,08* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 64,62* | € 82,01* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 66,16* | € 83,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 64,12* | € 83,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 70,94* | € 88,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|