Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Sparpaket Versandtaschen DIN C4, 250 Stück + Briefumschläge, DIN lang, 250 Stück, ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171400
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290180
EAN/GTIN:
     4251898818666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge, DIN lang mit Haftklebung

  • Grösse: DIN lang (220 x 110 mm)
  • 80 g/qm Papier
  • holzfrei
  • Offset-Weiss
  • ECF chlorfrei gebleicht
  • 250 Stück = 1 Paket

[br /]Versandtaschen, Fenster, haftklebend, 120 g/qm, DIN C4

  • mit Schäfer-SHOP Logo auf Haftstreifen
  • Masse: 324 x 229 mm
  • 120 g/qm
  • offset-weiss
  • VE = 250 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang/ DIN C4
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
gerade
Grammatur:
80 g/m²
Innendruck:
grau
ECF chlorfrei:
Ja
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
220 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
110 mm
Taschenart:
Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,47*
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.