Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-173684 Herst.-Nr.: K65020EU EAN/GTIN: 5028252506366 |
| | |
|
| | |
| Das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 bietet einen starken 10 mm Schliesskopf. Darüber hinaus hat das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 ein 1,8 m langes Karbonstahlkabel. Mit dem Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 K65020EU setzen Sie auf neuste Standards in Sachen Gerätesicherung. Das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 K65020EU bietet einen starken Schliesskopf, der gerade einmal einen Durchmesser von 10 mm hat und somit auch in den flachsten Laptop passt. Die patentierte Technologie erfüllt branchenführende Testkriterien und verhindert Manipulationen, während es Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet. Darüber hinaus hat das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 K65020EU ein 1,8 m langes Karbonstahlkabel, welches mit einem Schnittschutz versehen ist. Die Schutzummantelung bewirkt, dass Sie den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz haben wie bei einem stärkeren Kabel. Mit diesem Kabel sichern Sie Ihr Gerät an einem unbeweglichen Objekt, wie z.B. einem Schreibtisch. Damit Sie das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 K65020EU sehr leicht anbringen können, verfügt es über ein schwenk- und drehbares Gelenk. Das Kensington Laptopschloss MicroSaver 2.0 hat einen T-Bar-Schliessmechanismus. Dieser wird am Kensington-Sicherheits-Slotâ„¢ angebracht, welches Sie an den meisten Laptops wiederfinden. Weitere Details: - Starker Schliesskopf mit 10 mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
- Patentierte Hidden Pinâ„¢-Technologie macht das Zylinderschloss manipulationssicher
- T-Bar-Schliessmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slotâ„¢ angebracht, über den die meisten Laptops verfügen
- Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen unbeweglichen Objekt
- Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
- Das Register Retrieveâ„¢-Programm ermöglicht das Anfordern von Ersatzschlüsseln
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, notebookschloss kensington, laptopschloss, 173684, 173684-SW81, Laptops, Sicherungsset für Notebook und PC, Zahlenschloss für Notebook und PC, Anti-Diebstahl-System (PC) |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,90* | € 27,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,49* | € 27,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,15* | € 28,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 31,23* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,55* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|