Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit-Bodenmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175510
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     M481221
EAN/GTIN:
     698833019780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
175510
175510-SW81
Gummimatte
Schmutzfangmatte

Ideale Ergänzung für einen Steh-/Sitz-Arbeitsplatz '“ mit dieser Bodenmatte fördern Sie ergonomisches Arbeiten und können noch mehr Gesundheitsvorteile des Stehens geniessen, denn die WorkFit-Bodenmatte sorgt dafür, dass sich die Unterschenkel stets leicht bewegen. Dadurch wird der Blutkreislauf angeregt und Müdigkeit entgegengewirkt. Sie ist ausserdem äusserst flexibel, leicht zu reinigen und hat gerundete, Stolpergefahr verringernde Kanten.

  • Modell 97-620-060
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: ca. 3,0 kg
  • Masse: B 914 x T 610 x H 16 mm
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
schwarz
Masse L x B:
914 x 610 mm
Material Oberseite:
Polyurethan (PU)
Trocknergeeignet:
Nein
Waschbar:
Nein
Stärke:
16 mm
Gewicht:
3 kg
Breite:
914 mm
Länge:
610 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 232,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 233,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 233,26*
€ 4,95*
ab € 245,94*
€ 296,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 312,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.