Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ergotron- HX Desk Monitorarm, für 1 Display bis 49'³ undbis 19,1 kg, auch für Curved Monitore, höhen- undtiefenverstellbar, Tischhalterung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178153
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     4216484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der innovative ergotron HX Desk Monitorarm mit integriertem Kabelmanagement ist geeignet für die Aufnahme eines Displays mit einer Grösse bis 49 Zoll und eines Gewichtes bis 19,1 kg. Zudem kann er auch für Curved Monitore einer Grösse bis 12 Zoll eingesetzt werden und lässt sich unkompliziert mittels der im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Tischhalterung befestigen.

Durch seine flexible Positionierbarkeit ermöglicht er eine ergonomisch korrekte Haltung vor dem Bildschirm, die Augen, Nacken und Schultern schont. Der Monitorarm lässt sich in der Höhe um bis zu 292 m verstellen. Darüber hinaus kann er nach vorne um 5 Grad sowie nach hinten um 15 Grad geneigt werden.

Sie erhalten den mit 10 Jahren Herstellergarantie versehenen ergotron HX Desk Monitorarm wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Weiss.

Ausführung:

  • Hochwertiger Monitorarm
  • Geeignet für die Aufnahme eines Bildschirmes mit einer Grösse bis 49 Zoll und eines Gewichtes bis 19,1 kg
  • Auch für Curved Monitore einer Grösse bis 12 Zoll verwendbar
  • Höhen- und tiefenverstellbar (bis 292 mm)
  • Neigbar nach vorne um 5 Grad und nach hinten um 15 Grad
  • Mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Weitere Details:

  • Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
  • Herstellergarantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
360 °
Traglast:
19,1 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Tischklemme
Höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Monitore:
1
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, 178153, 178153-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.