Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm Fellowes Tallo™, für 2 Displays bis 40" undje bis 9 kg, höhenverstell-/dreh-/schwenk-/neigbar, Gasfeder, Kabelführung, Tischklemme, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178270
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der Monitorarm Tallotrade, von Fellowesreg, unterstützt Sie zielgerichtet dabei, Ihrer anspruchsvollen Bildschirmtätigkeit kontinuierlich in einer ergonomischen und gesunden Arbeitsposition nachzugehen.

Konzipiert ist er für die Aufnahme zweier Bildschirme mit einer Grösse bis 40 Zoll und mit einem Gewicht von jeweils 1 bis 9 kg.

Dank der integrierten Gasfeder bietet dieser Duo-Monitorarm ein Höchstmass an Flexibilität und individuelle Verstellmöglichkeiten. So kann die Höhe im Bereich von 178 bis 500 mm angepasst werden. Zudem ist er um +/-90deg, schwenkbar, um +/-60deg, neigbar und um 360deg, (180deg, Lockout) drehbar. Sind die Monitore angebracht, können diese ganz nach Bedarf um +/-90deg, gedreht werden. Dank der integrierten Kabelführung ist ein geordnetes Kabelmanagement sichergestellt.

Zur sicheren Befestigung des Armes am Schreibtisch nutzen Sie die im Lieferumfang bereits mit enthaltene Tischklemme. Die Anbringung der Displays am Kopf der Halterung erfolgt mittels der VESA-Schnellwechselplatte (Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm).

Der Doppel-Monitorarm Tallotrade, von Fellowesreg, besitzt die Gesamtmasse von B 570 x T 430 x H 145 mm bei einem Gesamtgewicht von 6,90 kg und ist farblich in Schwarz gehalten.

Er ist mit dem FIRA Ergonomic Excellence Award zertifiziert und entspricht den hohen ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten gemäss der unabhängigen FIRA Akkreditierungsstelle.

Ausführung:

bull, Hochwertiger, mittels dynamischer Gasfeder verstellbarer Duo-Monitorarm für die ergonomische Ausrichtung der Displays[br /]bull, Geeignet für die Aufnahme zweier Displays mit einer Grösse bis 40 Zoll und mit einem Gewicht von jeweils 1 bis 9 kg[br /]bull, Höhenverstellbar im Bereich von 178 bis 500 mm[br /]bull, Ermöglicht Drehung der Monitore um +/-90deg,[br /]bull, Arme um 360deg, (180deg, Lockout) drehbar[br /]bull, Schwenkbar um +/-90deg,[br /]bull, Neigbar um +/-60deg,[br /]bull, Integrierte Kabelführung[br /]bull, Leichte Befestigung des Armes am Tisch über die mitgelieferte Tischklemme und der Monitore am Kopf mittels der VESA-Schnellwechselplatte (Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm)[br /]bull, Zertifiziert mit dem FIRA Ergonomic Excellence Award und daher entsprechend den hohen ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten gemäss der unabhängigen FIRA Akkreditierungsstelle

Weitere Details:

bull, Farbe: schwarz[br /]bull, Masse: B 570 x T 430 x H 145 mm[br /]bull, Gewicht: 6,90 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.