Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C5, mit Fenster links, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180315
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     256010
EAN/GTIN:
     4003928256012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo
  • sehr hoher Weisse Grad
  • verlängerte Mundklappe
  • wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • VE-Inhalt (Stück): 500
  • Gewicht: 100 g/qm


Formate:
C5: 229 x 162 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C5
Fenster:
Ja, links
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
blau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
162 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
229 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 28,46*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 30,00*
€ 5,50*
ab € 25,99*
€ 35,92*
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 38,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cygnus Excellence
286010
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.