Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefumschläge, DIN C6, mit Fenster, 500 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-180317
Hersteller:
Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
206010
EAN/GTIN:
4003928206017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
Paktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
Hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo
Sehr hoher Weissegrad
Verlängerte Mundklappe
Wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
Wahlweise mit oder ohne Fenster
Format: C6
VE-Inhalt (Stück): 500
Gewicht: 100 g/m[SUP]2[/SUP]
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C6
Fenster:
Ja, links
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
blau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
229 mm
Selbstklebend:
Ja
... >
Verpacken, Versenden
>
Versandtaschen, Briefumschläge
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Sicherheitsbriefumschlag
,
Sicherheitsumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag dl mf 100g hk weiß cygnus
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 mit fenster
,
180317
,
180317-SW81
,
Umschlag
,
Couvert
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
3 Tage
46
€ 5,49*
ab € 17,82*
€ 24,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,79*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 28,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 30,89*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,59*
€ 33,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefumschläge C5 Cygnus Excellence HK Fenster links Innendruck 100 g/qm VE=500 Stück
MAILmedia
30007286
ab € 30,17*
Sonstiges
Briefumschläge, DIN C5, mit Fenster links, 500 Stück
Cygnus Excellence
256010
ab € 26,04*
Sonstiges
Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, 500 Stück
Cygnus Excellence
226010
ab € 14,33*
Sonstiges
Versandtaschen, DIN C4, mit Fenster, 250 Stück
Cygnus Excellence
286010
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen