Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, C4, mit Fenster, weiss 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-181787
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     F-4656
EAN/GTIN:
     4250510904404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

weiss
120 g/qm
mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen
FSC-zertifiziert
wahlweise mit oder ohne Fenster
250 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
mit Fenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Papiergewicht:
120 g/m²
Material:
Papier
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 hk weiß 120g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, 181787, 181787-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Versandhülle, Versand, Couverts, Briefumschlag, Kuvert, Umschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 28,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 33,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.