Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN lang, ohne Fenster, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-181789
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     F-0592
EAN/GTIN:
     4250510904428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

holzfrei
weiss
80 g/qm
mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen
FSC-zertifiziert
wahlweise mit oder ohne Fenster
Masse: 110 x 220 mm
1000 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Haftklebend:
Ja
Grammatur:
80 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
110 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
220 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 33,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.