Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, C4, 100 g/m-², mit Fenster, selbstklebend, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183373
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-2334
EAN/GTIN:
     4250510930526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Recyclingpapier
  • DIN C4: 324 x 229 mm
  • mit Fenster
  • VE: 250 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
recyclingfähig
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Gewicht ca. (g/m²):
100
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
100 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, 183373, 183373-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, Couverts, Briefumschlag, Kuvert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 31,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.