Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, Verschluss gerade, selbstklebend, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183378
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-9232130
EAN/GTIN:
     4250510904541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • ECF chlorfrei
  • Holzfrei
  • Offset-weiss
  • Format: DIN lang
  • Verschluss dreieckig und haftklebend oder gerade und selbtsklebend
  • Gewicht: 75 g/m[SUP]2[/SUP] (selbstklebend), 80 g/m[SUP]2[/SUP] (haftklebend)
  • VE-Inhalt (Stück): 1000
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Ja, links
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Grammatur:
75 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
125 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
235 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 38,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 43,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.